text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24520
24520.120.060
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M12X60
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
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
M12
Lengte
60 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
Thread length (min.)
38
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
7
L (mm)
60
n
3
P
1.75
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.120.060
EAN
8715492631572
UBB
950353123629
UNSPSC
31161504