text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
DIN 84 A4
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
Schroeven
Machineschroeven
55120
55120.080.070
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M8X70
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
26.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
70
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
Artikelnummers
Artikelnummer
55120.080.070
EAN
8715492335685
UBB
950353305622
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model