text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M4X18


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 18 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 18
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normeringen

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84

Artikelnummers

Artikelnummer 55120.040.018
EAN 8715494128209
UBB 500571388239
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.