Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
48020
48020.016.016
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M1,6X16
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk(max.)
3
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
16
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
Artikelnummers
Artikelnummer
48020.016.016
EAN
8717077096097
UBB
500645390708
UNSPSC
31161504