text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M1,4X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.4
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.15
HS- en goederencode 7415330000

Afmetingen

d-D M1.4
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 2.6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 12
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normeringen

BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Artikelnummers

Artikelnummer 48020.014.012
EAN 8717077096011
UBB 500645389999
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.