Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
56410
56410.050.012
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M5X12
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
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
12 mm
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
56410.050.012
EAN
8715492862754
UBB
950353319177
UNSPSC
31161504