text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
48520
48520.025.010
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M2,5X10
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
4.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
10
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
Artikelnummers
Artikelnummer
48520.025.010
EAN
8715492852311
UBB
950353530369
UNSPSC
31161504