text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 1/4-20X2.1/4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 2.1/4 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad
HS- en goederencode 7318156890

Afmetingen

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT(min.) 1
Gangen per Inch 20

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07000.025.0225
EAN 8717077357648
UBB 500620902337
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.