Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
U51050
U51050.031.0550
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
Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 5/16-18X5.1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW / CW1
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 304
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/16 Inch
Lengte
5.1/2 Inch
Klasse
CW / CW1
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
ft = voldraad
Afmetingen
A
0.469
H
0.312
J
0.25
LT(min.)
1.12
Gangen per Inch
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U51050.031.0550
EAN
8717077389977
UBB
500621296358
UNSPSC
31161605