BRAMMER
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07031
07031.080.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M8X12
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
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
12 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
Afmetingen
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dh
4
dk
13
Voldraad als L ≤
30
k
5
L (mm)
12
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6912
Artikelnummers
Artikelnummer
07031.080.012
EAN
8717077300804
UBB
500650863375
UNSPSC
31161605