text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M3X20

Specificaties

Diameter M3
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 18
d-D M3
dk(max.) 5.5
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 20
P 0.5
s 2.5

Normeringen

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 07170.030.020
EAN 8715492073631
UBB 952351227931
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.