text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
07160
07160.100.095
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X95
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
8.8
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
M10
Lengte
95 mm
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
95
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
07160.100.095
EAN
8717077059931
UBB
500645100552