MAVE B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07023
07023.360.170
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M36X170
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
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M36
Lengte
170 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
84
d-D
M36
dk(max.)
54
Voldraad als L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
170
P
4
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
07023.360.170
EAN
8717077284791
UBB
500647967792
UNSPSC
31161605