MAVE B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07023
07023.300.100
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M30X100
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
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
100 mm
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
b
72
d-D
M30
dk(max.)
45
Voldraad als L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
100
P
3.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
07023.300.100
EAN
8717077284500
UBB
500647964807
UNSPSC
31161605