text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M16X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 58.7
HS- en goederencode 7318156890

Afmetingen

b 44
d-D M16
dk(max.) 24
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 16
P 2
s 14

Normeringen

ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07060.160.016
EAN 8717077057746
UBB 500645078618
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.