text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M16X370


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 370 mm
Merken Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 641
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode 7318156890

Afmetingen

b 44
d-D M16
dk(max.) 24
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 370
P 2
s 14

Normeringen

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07000.160.370
EAN 8717077021754
UBB 500644732058
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.