text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M18X90


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 227
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode 7318156890

Afmetingen

b 48
d-D M18
dk(max.) 27
Voldraad als L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 90
P 2.5
s 14

Normeringen

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07015.180.090
EAN 8717077023390
UBB 500644748492
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.