text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Schroevendraaier 4,5-9,6Nm 1/4" BSP 800RPM


Artikelnummer 5K415509
Breedte 160
Hoogte 45
Lengte (m) 228
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 1800
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 160
Hoogte 45
Lengte (m) 228
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 1800
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 5.6
Max. aandraaimoment (Nm) 5.6
Benodigde luchthoeveelheid 114
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 1.45
HS- en goederencode
Model 800 RPM
Safety 800 RPM
Type BH_NF_inh_03_EN

Artikelnummers

Artikelnummer 5K415509
EAN 8717659236965
UBB 500632161187
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer RC3480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.