text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtslang st binnen-d. 5,5 mm buiten-d. 8 mm lengte 5 m koppeling DN 7,2 AEROTEC


Artikelnummer 2T566069
Wanddikte (mm) 1.25
Met koppelingen Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Max. werklengte (m) 5
Merken Aerotec
Gewicht per stuk (g) 321
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 1.25
Met koppelingen Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Max. werklengte (m) 5
Merken Aerotec
Gewicht per stuk (g) 321
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2T566069
EAN 4260479715645
UBB 500581558003
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 2010159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.