text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Automatische Slanghaspel 13mm 1/2" BSP 12m Lengte


Artikelnummer RA8833
Materiaal Overig
Verrijdbaar Nee
Voor inwendige diameter slang (mm) 18
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 12
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Verrijdbaar Nee
Voor inwendige diameter slang (mm) 18
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 12
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1/2 inch
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 9700
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RA8833
EAN 8717659227772
UBB 500619222879
UNSPSC 27131613
Fabrikant artikelnummer RA8833
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.