text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pneumatisch gereedschap
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
Slagmoersleutels
RRI-40SRED
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Red Rooster Niet-sluitende Rechte Slagmoersleutel 3/8" Vierkantaandrijving 11-19Nm 1/4" PT 4200 RPM
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
RRI-40SRED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
4200
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
19
Max. aandraaimoment (Nm)
19
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
4200
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
19
Max. aandraaimoment (Nm)
19
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
222
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
800
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-40SRED
EAN
8717981204038
UBB
500619071482
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-40S