text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 XL 34 mm


Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1088
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 520
Sleutelwijdte steek (mm) 34
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1088
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 34
Kopbreedte steek (mm) 70.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 49.5
Kophoogte steek (mm) 15
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 23.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1200
HS- en goederencode 8204110000
Model 7 XL 34
Type Combination Spanner

Omschrijving

Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummers

Artikelnummer G2112.340.001
EAN 4010886610190
UBB 240122580188
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6101940

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.