text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Draadstangen & studbolts
Draadstangen
51068
51068.080.100
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Draadeind met afschuining DIN 976-1B Roestvaststaal (RVS) A2 70
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M8
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
31.9
Info
diverse lengtes
HS- en goederencode
7318153590
Afmetingen
d-D
M8
L (mm)
100
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1B
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
51068.080.100
EAN
8715492266378
UBB
950353950112
UNSPSC
31161618
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie