text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Stekkerdozen 1150610398

Omschrijving

hugo! 19.500 A stekkerdoos met overspanningsbeveiliging. Kleurrijk, stijlvol, cool. Met overspanningsbeveiliging. Beveiligd waardevolle apparaten tegen overspanning met een max. lekstroom tot 19.500 A. Optische weergave van de overspanningsbeveiliging. Stijlvolle en stabiele behuizing van gepoleerd, stootvast polycarbonaat. Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar. Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers. Stopcontacten met kinderbeveiliging. Met bevestigingsogen voor wandmontage. In blisterverpakking. Kabel lengte: 2 m. Kabel benaming: H05VV-F 5G1,5. Lengte ca.: 57 cm. Stopcontacten: 8. Stroom: 16 A. Ontstoringsfilter: -. Kleur: Groen. Stekkersysteem: DE.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K431476
EAN 4007123618590
UBB 500647338069
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1150610398
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.