text.skipToContent text.skipToNavigation

Ledlenser LED hoofdlamp HF6R Werk 2000 mAh 3,4 V


voor industrie en handel - 3 helderheidsniveaus - rood frontlicht - hoge kleurweergave van dichtbij - traploos verstelbare lampkop - beschermelementen op het voorglas - krachtige oplaadbare batterij met gemiddelde lichtintensiteit gedurende 8 uur - geïntegreerde oplaadbare batterij kan snel en eenvoudig worden opgeladen met het Magnetic Charge System - oplaadniveau-indicator - IP68 - transportvergrendeling en verschillende opties voor het bevestigen van helmen - lichtfuncties: Low power, mid power, power, boost, rood licht. Kleurtemperatuur: 4600 tot 5400 K. Schakelaar: Multifunctionele schakelaar. Kleurweergave-index (CRI): 80

Artikelnummer 1N697529
Merken Ledlenser
Gewicht per stuk (g) 355
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Ledlenser
Gewicht per stuk (g) 355
HS- en goederencode

Omschrijving

voor industrie en handel - 3 helderheidsniveaus - rood frontlicht - hoge kleurweergave van dichtbij - traploos verstelbare lampkop - beschermelementen op het voorglas - krachtige oplaadbare batterij met gemiddelde lichtintensiteit gedurende 8 uur - geïntegreerde oplaadbare batterij kan snel en eenvoudig worden opgeladen met het Magnetic Charge System - oplaadniveau-indicator - IP68 - transportvergrendeling en verschillende opties voor het bevestigen van helmen - lichtfuncties: Low power, mid power, power, boost, rood licht. Kleurtemperatuur: 4600 tot 5400 K. Schakelaar: Multifunctionele schakelaar. Kleurweergave-index (CRI): 80

Artikelnummers

Artikelnummer 1N697529
EAN 4058205031882
UBB 500729849462
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 502798
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.