text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stekkerdozen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
1A317807
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Brennenstuhl doppenblok Super Solid SL 554 16 A 230 V contactdozen 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE
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
1A317807
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
2
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
2
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
5
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Ja
Kwaliteitsklasse
Overig
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal contactdozen overig
5
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Outdoor Power Strip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A317807
EAN
4007123647507
UBB
500682757884
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1159900205