text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Adapters & schakelapparaten 1507450

Omschrijving

Radiografisch bediende schakelaarset RCS 1000 N Comfort. Voor het comfortabel in- en uitschakelen van elektrische toestellen en lampen tot 1000 W. De veilige en comfortabele oplossing voor het schakelen van elektrische apparaten - draadloos, met één druk op de knop. Schakelontvanger in het stopcontact steken en daarin het apparaat steken dat u draadloos wil besturen. Bijzonder geschikt voor het bedienen van moeilijk toegankelijke apparaten of lampen. Ook handig voor zieke personen of personen met beperkte bewegingsmogelijkheid. Schakelvermogen 1.000 Watt. Reikwijdte tot 25 m. Frequentie 433,92 MHz. Inclusief 12 V batterij voor handzender. Stopcontacten met kinderbeveiliging. In blisterverpakking. Batterij type: 1 x A23. Leveringsomvang: 1 x 4-kanaalszender, 3 x draadloze schakelontvangers, 1 x 12 V batterij type A23. Stekkersysteem: DE.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O817429
EAN 4007123191161
UBB 500647351088
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1507450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.