text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Hangslot LOTO-77 Rood 20cm


Artikelnummer 7N779494
Beugelbreedte (mm) 26
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Materiaal (slot)beugel Aluminium
Slotdikte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 26
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Materiaal (slot)beugel Aluminium
Slotdikte (mm) 16
Gelijksluitend Ja
Merken Brady
Gewicht per stuk (g) 74.843
HS- en goederencode
Type Compact Cable Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 7N779494
UBB 500706862538
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 146120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.