text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HSS spiraalboor PointTeQ 116 mm


Artikelnummer 7E026029
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 11.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Type PointTeQ Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7E026029
EAN 3165140907934
UBB 500673234802
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608577284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.