text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit afbraamschijf 125x7x22,23 A24Q PREMIUM staal/inox


Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenOptimale agressiviteit en levensduurWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummer T6307.125.092
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Fijnheidsgraad Grof
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 198.04
HS- en goederencode
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Wat onze nieuwe 2in1 afbraamschijf zo uniek maakt is de niet afgeronde, maar afgeschuinde en gedefinieerde rand van het gereedschap. Door de "Comfort Start"-rand kan de gebruiker aangenamer beginnen met slijpen en wordt het werkcomfort aanzienlijk verhoogd.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staalVorteile:Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenOptimale agressiviteit en levensduurWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikten van 6 en 7 mm voor afbramenDikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Artikelnummers

Artikelnummer T6307.125.092
EAN 9003170020367
UBB 500625554414
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34046131
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.