text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tyrolit afbraamschijf Z-MAX 125x7x22,23 ZA24S PREMIUM staal


De LONGLIFE afbraamschijven met diktes van 7, 8 en 10 mm geven een extra bijzonder hoge vormstabiliteit bij het bewerken van lasnaden. 4 mm dikke LONGLIFE afbraamschijven worden in het bijzonder gebruikt in de pijpleidingindustrie en bij het bewerken van hoeklasnaden.Anwendungen:Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal Vorteile:Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummer 7R901552
Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De LONGLIFE afbraamschijven met diktes van 7, 8 en 10 mm geven een extra bijzonder hoge vormstabiliteit bij het bewerken van lasnaden. 4 mm dikke LONGLIFE afbraamschijven worden in het bijzonder gebruikt in de pijpleidingindustrie en bij het bewerken van hoeklasnaden.Anwendungen:Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal Vorteile:Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekende agressiviteit Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werkenWir empfehlen:Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramenGebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Artikelnummers

Artikelnummer 7R901552
EAN 9003172470849
UBB 500683346356
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353684
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.