text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
9D593504
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Haakse slijper GWS 18V-7 06019H9002
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
9D593504
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.6
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 18V-7
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D593504
EAN
3165140978637
UBB
500754714870
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H9002