text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Slijp- & schuurmachines

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 355
Hoogte 150
Lengte (m) 460
Accucapaciteit (Ah) 0
Gewicht incl. accupack (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 10000
Aantal meegeleverde accu's 0

Omschrijving

Bosch's kleinste en meest lichtgewicht hoekmolen in de 18 V -categorie. De GWS 18-125 V-LI Professional Draadloze kleine hoekmolen is de kleinste en meest lichtgewicht van Bosch in de 18 V-categorie. Het levert vermogen gelijk aan een 800 W corded molen vanwege de krachtige 4-polige motor van 4-polige. Met zijn lage gewicht van slechts 2,3 kg en zijn compacte woningontwerp is de molen geoptimaliseerd voor het werken en werken in krappe ruimtes. De volledige compatibiliteit voor alle Bosch Professional 18 V -batterijen en opladers maakt verschillende opties mogelijk. Deze tool is bedoeld voor het snijden en slijpen van metaal, tegels en bakstenen. Het is compatibel met stofbevestiging GDE 125 EA-S Professional evenals alle Bosch Professional 18 V-batterijen en opladers (professioneel 18V-systeem). De GWS 18-125 V-LI-professional beschikt ook over een beschermingswacht en starten de bescherming opnieuw op. Levert vermogen gelijk aan 800 W Corded Grinder vanwege krachtige 4-polige motor. Laag gewicht van 2,3 kg en compact woningontwerp zijn geoptimaliseerd voor het werken en werken in krappe ruimtes. Volledige compatibiliteit voor alle Bosch Professional 18 V -batterijen en opladers maakt verschillende opties mogelijk. Bevat ook beschermingswacht en start bescherming opnieuw op

Artikelnummers

Artikelnummer 4F606558
UBB 500673254024
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060193A308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.