text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroefboormachines
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
Diamant boormachines
Magneetboormachines
0Z930287
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Boorma. v.nat/droogb. v. kernen m. diam. ETN 162/3 beton, 12-162/metselwerk: EIBENSTOCK
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
0Z930287
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
6.7
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
162
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
202
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 510
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
6.7
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm)
162
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm)
202
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 510
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1150
Nullasttoerental 3e stand (1/min)
0 - 2500
Merken
Eibenstock
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Fabrikant artikelnummer
4000897041