text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboren HSS-G DIN 338 D= 15 mm, L= 40 mm


Het S 1022 HF Flexibel voor hout en metaal Reciprozaagblad levert vlakke zaagsneden in hout en metaal. Zijn standaarddikte (0,9 mm) met een standaardlengte (200 mm) is ideaal voor vlak zagen. Bovendien combineert de BIM (bimetaal) basis een HCS (high carbon steel) blad en een HSS (high speed steel) tandlijst, waardoor dit reciprozaagblad optimaal is voor palletreparatietoepassingen. Met een gemiddelde tandsteek (2,5 mm) zaagt het blad zachte spijkers en bevestigingsmiddelen die vaak voorkomen in de palletbouw. Het is uitgerust met een standaardlengte van 200 mm, waardoor een zaagcapaciteit tot 150 mm mogelijk is.

Artikelnummer 2T013774
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode

Omschrijving

Het S 1022 HF Flexibel voor hout en metaal Reciprozaagblad levert vlakke zaagsneden in hout en metaal. Zijn standaarddikte (0,9 mm) met een standaardlengte (200 mm) is ideaal voor vlak zagen. Bovendien combineert de BIM (bimetaal) basis een HCS (high carbon steel) blad en een HSS (high speed steel) tandlijst, waardoor dit reciprozaagblad optimaal is voor palletreparatietoepassingen. Met een gemiddelde tandsteek (2,5 mm) zaagt het blad zachte spijkers en bevestigingsmiddelen die vaak voorkomen in de palletbouw. Het is uitgerust met een standaardlengte van 200 mm, waardoor een zaagcapaciteit tot 150 mm mogelijk is.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T013774
EAN 3165140407175
UBB 500699337993
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2609255035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.