text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Accuschroefboormachine GSR 12V-35 FC


Artikelnummer 8I599065
Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Hoogte 181
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 10
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 32
Boordiameter hout 1e stand (mm) 32
Max. draaimoment (Nm) 35
Draaimomentinstelling (Nm) 35
Gewicht zonder accupack (kg) 0.59
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1750
Merken Bosch
Type Drill Driver

Artikelnummers

Artikelnummer 8I599065
EAN 4059952594460
UBB 500583487938
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H3008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.