text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
21/02/2014
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
Zagen
Gatzagen
X8000
X8000.068.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
MaxxFast Gatzaag 68MM-2.11/16
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
68
Snijdiepte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
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
68
Snijdiepte (mm)
40
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Merken
Maxxfast
Gewicht per stuk (g)
240
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8000.068.001
EAN
8715494305365
UBB
500574301882
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
JF006800