text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Wood HSS installatieboor 30 x 100 x 400 mm SDS plus


Artikelnummer 1F498089
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 30
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 481
HS- en goederencode
Type Formwork & Installation Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1F498089
EAN 3165140104142
UBB 500512682617
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608597420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.