text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 65 x 150 x 215 mm


Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is zwaar werk en traditioneel eist dit zijn tol van hamerboren. Zelfs 4-snijders slijten snel, wat resulteert in stilstandtijd voor het verwisselen van accessoires en het halen van voorraden. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS max-8X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, zoals voor zware ankers of wapeningsstaven, biedt de Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS max boorhamers.

Artikelnummer 1E459262
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Langdurig boren in gewapend beton! Boren door gewapend beton is zwaar werk en traditioneel eist dit zijn tol van hamerboren. Zelfs 4-snijders slijten snel, wat resulteert in stilstandtijd voor het verwisselen van accessoires en het halen van voorraden. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS max-8X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact. Voor bouwprofessionals die regelmatig boren in beton en gewapend beton, zoals voor zware ankers of wapeningsstaven, biedt de Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het is HET EXPERT accessoire voor SDS max boorhamers.

Artikelnummers

Artikelnummer 1E459262
EAN 4059952531526
UBB 500718650210
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.