text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 12 x 200 x 265 mm


Lang leven met het zagen van taaie bouwmaterialen! Veel bladen die worden geadverteerd als zijnde 'voor meerdere materialen' zijn prima in hout en zacht metaal, maar slagen er niet in taaiere elementen zoals schroeven of metalen fittingen te zagen. De EXPERT 'Multi Material' heeft deze problemen niet: zijn hardmetalen tanden kunnen de hardste staalsoorten zagen - keer op keer. Omdat het Bosch EXPERT 'Multi Material' Reciprozaagblad zoveel langer meegaat en in elk materiaal presteert, is het van grote waarde voor professionals, die niet alleen aan productiviteit winnen, maar ook besparen op zaagbladen.

Artikelnummer 2C186640
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 265
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Lang leven met het zagen van taaie bouwmaterialen! Veel bladen die worden geadverteerd als zijnde 'voor meerdere materialen' zijn prima in hout en zacht metaal, maar slagen er niet in taaiere elementen zoals schroeven of metalen fittingen te zagen. De EXPERT 'Multi Material' heeft deze problemen niet: zijn hardmetalen tanden kunnen de hardste staalsoorten zagen - keer op keer. Omdat het Bosch EXPERT 'Multi Material' Reciprozaagblad zoveel langer meegaat en in elk materiaal presteert, is het van grote waarde voor professionals, die niet alleen aan productiviteit winnen, maar ook besparen op zaagbladen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C186640
EAN 4059952531830
UBB 500718653362
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.