text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert for Wood Laminate frees 8 mm D1 127 mm L 40 mm G 84 mm


De Expert for Wood Laminate Flush Trim Bit is ontworpen voor een lange levensduur bij zwaar dagelijks gebruik en levert splintervrije zaagsneden bij het vlak afkorten. De bit is in eigen huis gefabriceerd met gebruik van uniek Microteq hardmetaal voor hoge duurzaamheid en prestaties in houten toepassingen. Het heeft ook een Proteqtion-coating die het beschermt tegen wrijving, roest en opeenhoping van pek, wat de superieure levensduur van het bit verlengt. Het is bedoeld voor het vlak afzagen van gelamineerd en uitstekend materiaal, zoals gelamineerde of gefineerde panelen in zacht en hard massief hout en houtcomposieten, evenals speciale materialen zoals solid surface. Het bit is ook ideaal voor het werken met sjablonen. De kogellager zorgt voor eenvoudige geleiding direct op het werkstuk zonder zijgeleiding.

Artikelnummer 1R634053
Totale lengte (mm) 83.9
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 83.9
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Edge Router Bit

Omschrijving

De Expert for Wood Laminate Flush Trim Bit is ontworpen voor een lange levensduur bij zwaar dagelijks gebruik en levert splintervrije zaagsneden bij het vlak afkorten. De bit is in eigen huis gefabriceerd met gebruik van uniek Microteq hardmetaal voor hoge duurzaamheid en prestaties in houten toepassingen. Het heeft ook een Proteqtion-coating die het beschermt tegen wrijving, roest en opeenhoping van pek, wat de superieure levensduur van het bit verlengt. Het is bedoeld voor het vlak afzagen van gelamineerd en uitstekend materiaal, zoals gelamineerde of gefineerde panelen in zacht en hard massief hout en houtcomposieten, evenals speciale materialen zoals solid surface. Het bit is ook ideaal voor het werken met sjablonen. De kogellager zorgt voor eenvoudige geleiding direct op het werkstuk zonder zijgeleiding.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R634053
EAN 3165140802307
UBB 500648505765
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629383
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.