text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Detector Wallscanner D-tect 120


Artikelnummer 0W084904
Max. zoekdiepte (cm) 12
Kabelsorteerfunctie Ja
Voor het zoeken van hout Ja
Voor het zoeken van metaal Ja
Voor het zoeken van plastic Ja
Geschikt voor werken onder spanning Ja
Max. detectiediepte hout (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Max. zoekdiepte (cm) 12
Kabelsorteerfunctie Ja
Voor het zoeken van hout Ja
Voor het zoeken van metaal Ja
Voor het zoeken van plastic Ja
Geschikt voor werken onder spanning Ja
Max. detectiediepte hout (mm) 38
Max. detectiediepte metaal (mm) 120
Max. detectiediepte stroomvoerende leiding (mm) 60
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2574
HS- en goederencode
Model D-Tect 120 Professional

Artikelnummers

Artikelnummer 0W084904
EAN 3165140995191
UBB 500704847176
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601081308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.