text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cirkelzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Cirkelzagen
3L053697
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Accucirkelzaag GKS 18V-57-2
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
3L053697
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
41
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Snijdiepte (90°) (mm)
57
Snijdiepte (45°) (mm)
41
Zaagbladdiameter (mm)
165
Zaagbladboring (mm)
20
Max. zwenkbereik (°)
90
Nullasttoerental (1/min)
5000
Gewicht zonder accupack (kg)
2.9
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GKS 18V-57-2
Type
Cordless Circular Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L053697
EAN
4059952610610
UBB
500581775235
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016C1201