text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee Kernboormachine met magneetvoet


Artikelnummer 3K674769
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 140
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 475
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 730 - 730
Merken Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 140
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 475
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 730 - 730
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 21544
HS- en goederencode
Model MDP 41
Type Magnetic Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 3K674769
EAN 4002395136674
UBB 500636647397
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 4933451014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.