text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Accuboorhamer met SDS plus GBH 18V-24 C


Artikelnummer 3E541657
Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 337
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 337
Gewicht incl. accupack (kg) 3.5
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4350
Nullasttoerental (1/min) 980
Gewicht zonder accupack (kg) 2.9
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 5700
HS- en goederencode
Model GBH 18V-24 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 3E541657
EAN 4053423237955
UBB 500581685632
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611923001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.