text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.656.021
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Pallet Repair S1122HF fast reciprozaagblad 5 stuks
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
B4956.656.021
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
145
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S1122HF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.656.021
EAN
3165140093576
UBB
500505064146
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608656021