text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Reciprozaagblad S 611 DF lengte 150 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 6 4,3 mm


Numer artykułu B4956.656.258
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 6
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 6
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 93
HS- en goederencode 8202998000
Model S 611 DF
Type Reciprocating Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.258
EAN 3165140235501
UBB 500505093681
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656258
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.