text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Koliky
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Borgpinnen
54248
54248.100.044
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
Borgpin Roestvaststaal (RVS) A4 10X44
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
D1_MM
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
44 mm
Merken
Fabory
D1_MM
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
30
HS- en goederencode
7318240090
Afmetingen
D
10
D1
3
D (mm)
10
L (mm)
44
N
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54248.100.044
EAN
4043377304629
UBB
500616946967
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen