text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Machineschroeven
24570
24570.040.020
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
Bolverzonken schroef met zaaggleuf DIN 964 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X20
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
20 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolverzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk(max.)
7.5
f ≈
1
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
20
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
NF
≈E25-124
NEN
≈2371
ISO
≈2010
Artikelnummers
Artikelnummer
24570.040.020
EAN
8715492636034
UBB
950353148717
UNSPSC
31161504