text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Stainless steel A4 70 M8X16


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M8
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.05
HS- en goederencode 7318155290

Dimensions

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 16
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Standards

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
DIN 964
NEN ≈2371
ISO ≈2010

Article numbers

Article number 55210.080.016
EAN 8715492337474
UBB 950353315373
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.